静電気防止袋 1箱 100個入

静電気防止袋 1箱 100個入 - SCS

湿気バリアバッグ
この湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。
このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。
アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適

仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合高さ(mm)457番号174-5058静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2686-47内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806242447001618
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする