SCS
静電気防止袋 1箱 100個入
適合
EN61340-5-1に適合
色
銀
静電気帯電防止性能
あり
導電性
なし
内容量
1箱(100個)
全8種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-2686-44
64-2686-68
64-2686-69
64-2686-73
64-2686-74
64-2686-78
64-2686-81
64-2686-95
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
番号
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80624165
1001014
356
174-5088
64-2686-73
¥
8,040
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80624174
100810
254
174-5082
64-2686-68
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80624190
1001115
381
174-5094
64-2686-78
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80624208
1001216
406
174-5097
64-2686-81
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80624217
100812
304
174-5083
64-2686-69
¥
9,250
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
80624226
1001016
406
174-5089
64-2686-74
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80624235
1002424
610
174-5112
64-2686-95
¥
30,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80624199
7001020
508
174-5054
64-2686-44
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください