tantore
金属製メッシュ 純チタン 100角
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
寸法(mm)
100×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
線径(Φmm)
織り方
開口率(%)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80623824
-
(数量)40
0.2
平織
0.469
100×100
68-4132-78
¥
26,520
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80623840
-
(数量)100
0.1
綾織
0.368
100×100
68-4132-79
¥
51,220
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
80623849
-
(数量)20
0.3
平織
0.583
100×100
68-4132-80
¥
28,730
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください