曜日別特売

窓用遮光・遮熱メッシュシート

窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ窓用遮光・遮熱メッシュシート - ファミリー・ライフ

窓に貼るだけでマイナス5℃の遮熱効果!
アルミ蒸着加工している表面は断熱効果があり、日差しをカットし、外から見えにくいのでプライバシーを守れます。
遮光性約61%、UVカット率約58% ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ
両面テープで貼るだけ!
節電対策
室外側:外から見えにくい。室内側:暗くなりにくい。
室温上昇を和らげ室内快適!

材質表面:アルミ蒸着・ポリエステルメッシュ質量(g)1枚:(約)180寸法(cm)(約)90×180
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80625678a257141セット(2枚)
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
80625687a257151セット(4枚)
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする