装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ

装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ - ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ - ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ - ガステック

センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)
ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能

測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-79内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80623194HS-7A
60,000
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする