BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U

BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)BenQ プログラミングRDシリーズ 28.2型モニター RD280U - BenQ(ベンキュー)

28.2インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な4K+モニター RD280U

付属品電源ケーブル(約1.8m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB 3.2 Gen1ケーブル(約1.8m)電力(W)90表面処理ノングレア接続USB3.2 Gen1×4 (Downstream×3、Upstream×1)コントラスト比1200:1最大解像度3840×2560(4K+)表示色約10.7億色入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1USB Type-C(90W給電)×1色(本体)ブラック画面サイズ28.2インチ(ファインコーティングパネル)出力端子USB Type-C (MST out)×1高さ調整範囲(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80626755RD280U
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする