エコマルチ 250g

エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)エコマルチ 250g - Richell(リッチェル)

土の上に敷くプラスチック製のマルチング材です。
コロナで活躍してくれたパーティションを100%再利用して作りました。
土を覆って、乾燥や虫の侵入・雑草の発生を抑制します。
水やり時の泥はねを軽減し、菌付着による病気の発生を防ぎます。
プラスチック製なので汚れやカビがつきにくいです。
洗って何度でも使用できるので、経済的です。
適度な重量があるので、風で飛びにくいです。
5号鉢、約1個分

材質メタクリル樹脂寸法(cm)15.5×2.8×19正味質量(g)250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627096Wホワイト
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
80627105BRブラウン
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
80627114BKブラック
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする