曜日別特売

業務用レンジフードライト

業務用レンジフードライト - TOKISTAR業務用レンジフードライト - TOKISTAR業務用レンジフードライト - TOKISTAR業務用レンジフードライト - TOKISTAR業務用レンジフードライト - TOKISTAR業務用レンジフードライト - TOKISTAR

キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト

リード線
AWG18(0.75mm2相当)×2
3m付き
質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98内容量1台
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
<接続可能灯数>
LDCC-M-12W-250PWM 1灯/台
※詳細につきましては配線図をご確認ください。
※取付面は金属に限ります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80626904RHL01-HC27K-20D-B灯体:黒2700(D)20
82,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80626920RHL01-HC27K-20D-S灯体:ステンレスヘアライン仕上げ2700(D)20
82,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80626929RHL01-HC27K-35D-B灯体:黒2700(D)35
82,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80626938RHL01-HC27K-35D-S灯体:ステンレスヘアライン仕上げ2700(D)35
82,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80626947RHL01-HC30K-20D-B灯体:黒3000(D)20
82,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80626956RHL01-HC30K-20D-S灯体:ステンレスヘアライン仕上げ3000(D)20
82,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80626965RHL01-HC30K-35D-B灯体:黒3000(D)35
82,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80626974RHL01-HC30K-35D-S灯体:ステンレスヘアライン仕上げ3000(D)35
82,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80626990RHL01-HC40K-20D-B灯体:黒4000(D)20
82,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80626999RHL01-HC40K-20D-S灯体:ステンレスヘアライン仕上げ4000(D)20
82,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
80627008RHL01-HC40K-35D-B灯体:黒4000(D)35
82,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
80627017RHL01-HC40K-35D-S灯体:ステンレスヘアライン仕上げ4000(D)35
82,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする