ユニワールド
迷彩安全長靴 ショート フード付
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質(アッパー)
PVC(耐油性なし)
材質(ソール)
PVC(耐油性なし)
機能
耐油、耐滑
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足(1足)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80626536
SZ-630
ブラック
M
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80626545
SZ-630
ブラック
L
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80626554
SZ-630
ブラック
LL
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80626570
SZ-630
ブラック
3L
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80626579
SZ-630
グレー
M
24.5~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80626588
SZ-630
グレー
L
25.5~26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80626597
SZ-630
グレー
LL
26.5~27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80626606
SZ-630
グレー
3L
27.5~28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください