コードレスアングルコンポ

コードレスアングルコンポ - IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルコンポ - IKURATOOLS(育良精機)

アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。

付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627236ISK-CP13LS
325,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする