ケーブルフィーダー

ケーブルフィーダー IKURATOOLS(育良精機)

自動でケーブルを繰り出し省人化。
ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。
電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。
付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。

適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm 質量(kg)50 電源(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470 搭載可能質量(kg)7000 速度(m/min)2.8~16.9 内容量1台
注意
※個人宅様への配送不可です。
※納入時フォークリフトなどが必要になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80627184 ISK-CF280
オープン
579,800
637,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする