TONE(トネ/旧:前田金属工業)
コードレストルシャット(バッテリーレス)
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーター
ブラシレスDCモーター
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
本体質量(kg)
締付け能力
適応ボルトサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80627358
CTN200-BTL
レバーソケットM16用(MRU27T)×1・M20用(MRU32T)×1/マイナスベビードライバー×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
22(満充電時)
5.5
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)M20締付時:150本/1バッテリあたり(4.0Ah)
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M16・M20/12G溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(12GSHTB(R)):M16
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80627367
CTN220-BTL
レバーソケットM20用(MRU32T)×1・M22用(MRU36T)×1/マイナスベビードライバー×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
17(満充電時)
5.9
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)M22締付時:120本/1バッテリあたり(4.0Ah)
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M20・M22/12G溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(12GSHTB(R)):M16
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80627376
CTN240-BTL
レバーソケットM22用(HRU36T)×1・M24用(HRU41T)/マイナスベビードライバー×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
14(満充電時)
6.4
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)M24締付時:100本/1バッテリあたり(4.0Ah)
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T):M22・M24/12G溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(12GSHTB(R)):M20
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください