TONE(トネ/旧:前田金属工業)
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーター
ブラシレスDCモーター
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
本体質量(kg)
締付け能力
適応ボルトサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80627306
CSH240-BTL
インナーソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/アウターソケットM22用(422T)×1・M24用(422T)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
8(満充電時)
6.9
トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:160本/1バッテリあたり(4.0Ah)
トルシア形高力(S10T):M20・M22・M24/トルシア形超高力:M20・M20・M24
¥
541,900
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80627279
CSM160-BTL
インナーソケットM16用(216TA)×1/アウターソケットM16用(216TA)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
25(満充電時)
4.6
トルシア形高力ボルト(S10T)M16締付時:400本/1バッテリあたり(4.0Ah)
トルシア形高力(S10T):M16
¥
300,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
80627288
CSM200-BTL
インナーソケットM16用(216TA)×1・M20用(220TA)×1/アウターソケットM16用(216TA)×1・M20用(222TA)/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
22(満充電時)
5.1
トルシア形高力ボルト(S10T)M20締付時:250本/1バッテリあたり(4.0Ah)
トルシア形高力(S10T):M16・M20/トルシア形超高力:M16
¥
336,400
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
80627297
CSM220-BTL
インナーソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/アウターソケットM20用(220TA)×1・M22用(222TA)×1/マイナスドライバー×1/取扱説明書/メタルケース
17(満充電時)
5.5
トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:200本/1バッテリあたり(4.0Ah)
トルシア形高力(S10T):M16・M20・M22/トルシア形超高力:M16・M20
¥
391,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください