TONE(トネ/旧:前田金属工業)
M24コードレスシヤ―レンチ
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途
土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に
付属品
インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース
材質
Multiple
形状
ピストル型
質量(g)
6900
電源
充電
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×262×90
先端形状
トルシア
使用電池
リチウムイオン電池36V
充電時間(分)
40
ソケット
Hシリーズソケット取付
内容量
1台
注意
※使用中はレンチ本体(ソケット部は除く)を両手で保持してください。
※本体質量には、バッテリ(BSL36B18)を含み、ソケットは含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80627270
CSH240
¥
569,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください