TONE(トネ/旧:前田金属工業)
コードレス建方1番(バッテリーレス)
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。
バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーター
ブラシレスDCモーター
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
本体質量(kg)
締付け能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80627315
CKS250-BTL
102(満充電時)
5.1
トルシア形高力ボルト(S10T)M16締付時:2500本/1バッテリあたり(4.0Ah)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
80627324
CKS500-BTL
29(満充電時)
5.6
トルシア形高力ボルト(S10T)M22締付時:1000本/1バッテリあたり(4.0Ah)
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80627340
CKR250-BTL
102(満充電時)
5.1
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルト(F8T)M22締付時:1500本/1バッテリあたり(4.0Ah)
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
80627349
CKR500-BTL
29(満充電時)
5.6
[橋梁予備締め]高力六角ボルトM22締付時:1000本/1バッテリあたり(4.0Ah)
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください