M30コードレスシヤ―レンチ

M30コードレスシヤ―レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M30コードレスシヤ―レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

M30太径ボルト用シヤ―レンチです。
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。

用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付内容量1台
注意
※本体質量には、バッテリ(BSL 36B18)を含み、ソケットは含まれておりません。
※Vシリーズソケット共通です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627385CSV300
927,000
739,800
813,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONEコードレスシヤーレンチ(CSM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする