曜日別特売

エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)

エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。
バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。
小さいながらハイパワーで必要十分の出力。
3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。

付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
※締付トルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
※最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃,1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。
※最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃,0.62MPa)における空気消費量を示します。
※使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
※保護メガネや防具を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80627394AIS3140
35,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONE エアーインパクトレンチ バタフライタイプ (AIS3140)【TONE公式】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする