WORKERZ EXIT
EXIT 腰袋2段(M)
職人ユーザーの要望を形にした腰袋シリーズ。
腰回りのスペースを考慮した絶妙なサイズ感、使い勝手の良い小物ケース&ダストボックス。
メタルパーツの高級感と軽量性に優れた待望の新製品。
用途
工具などの収納
材質
本体:人口皮革/チェーン部:ステンレス/カシメ:スチール
形状
2段
色
ブラック
質量(g)
463
高さH(mm)
325
奥行D(mm)
105
幅W(mm)
180
ベルト通し幅(mm)
50まで対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80626798
EXTKB02MBK
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください