曜日別特売

EXIT ウエストサポーター700

EXIT ウエストサポーター700 - WORKERZ EXITEXIT ウエストサポーター700 - WORKERZ EXIT

シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。
装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。
腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。
落下防止コード取り付け可能・腰袋の位置決めをしやすい可動式ベルトループ採用

用途作業時などの腰への負担軽減に材質本体:人口皮革/ベルト部:ポリプロピレン/カシメ:スチール/角カン:スチール/Dカン:スチールブラック質量(g)422高さH(mm)145奥行D(mm)33幅W(mm)700ベルト通し幅(mm)50まで対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80626834EXTWS700BK
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする