母乳パワープラスタブレット

母乳パワープラスタブレット - ピジョン

産後忙しく、なかなかバランスの良い食事を摂るのが難しいママに。
授乳中のママのカラダと、赤ちゃんに届ける母乳の栄養を両方サポートするサプリメント。手軽においしく食べれて、続けやすいタブレットタイプ。
<母乳パワープラスタブレット60粒の特徴>
おやつ感覚で食べるだけで、産後のママのカラダに必要な栄養と、母乳を通して赤ちゃんに届く栄養を無理なくしっかりサポートできます。
赤ちゃんとママに嬉しい食物繊維などの栄養素をバランス良く配合。
鉄、葉酸(340μg)、カルシウム、ビタミンD、食物繊維、合計12種のビタミン・ミネラルを配合。
1日2粒(目安)、約30日分。
[保存料 無添加 レモン無果汁]

直径(Φmm)【タブレット】15原材料粉糖(砂糖、マルトデキストリン)(国内製造)、マルチトール、難消化性デキストリン、グレープフルーツ果汁粉末、粉末はっ酵乳(殺菌)、ミルクエキスパウダー、ブルーベリー果汁粉末、いちご果汁粉末、ビタミンE含有植物油/焼成カルシウム、ビタミンC、セルロース、ステアリン酸カルシウム、酸味料、ナイアシン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、香料、パントテン酸カルシウム、着色料(クチナシ、リボフラビン、ビートレッド、トマトリコピン)、プルラン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 ※原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳成分栄養成分(2粒あたり)エネルギー:5.2kcal、たんぱく質:0.04、脂質:0.09、炭水化物:1.4(糖質:1.14、食物繊維:0.26)、食塩相当量:0.01、葉酸:340μ、鉄:2.5m、カルシウム:160m、ビタミンA:380~944μ、ビタミンB1:1.3m、ビタミンB6:1.4m、ビタミンB12:3.2μ、パントテン酸:6.0m、ナイアシン:14m、ビタミンC:145m、ビタミンD:4.4~10.1μ、ビタミンE:1.4~3.5mバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号170014バイオマス配合率(%)10内容量1個(60粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806277786095
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする