曜日別特売

六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 - NACHI(不二越)

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。
シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。

用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本内容量1セット(3本)
注意
※切れ刃を素手で触れないでください。手にけがをすることがあります。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806296077781065×6.35×6.356581
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
806296167781165×6.35×6.356581.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
806296257781270×6.35×6.357092
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
806296347781375×6.35×6.357592.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
806296507781480×6.35×6.358092.8
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
806296597781580×6.35×6.3580103
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
806296687781685×6.35×6.3585103.2
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
806296777781785×6.35×6.3585103.3
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
806296867781890×6.35×6.3590103.4
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
806296957781990×6.35×6.3590113.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
806297047782095×6.35×6.3595113.8
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
806297207782195×6.35×6.3595124
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
806297297782295×6.35×6.3595124.2
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
8062973877823100×6.35×6.35100134.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8062974777824105×6.35×6.35105155
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
8062975677825105×6.35×6.35105195.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
8062976577826105×6.35×6.35105216
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
806297747782770×6.35×6.35・75×6.35×6.35・80×6.35×6.3570・75・809・9・102・2.5・3
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
806297907782880×6.35×6.35・90×6.35×6.35・95×6.35×6.3580・90・9510・11・123・3.5・4
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
806297997782980×6.35×6.35・95×6.35×6.35・105×6.35×6.3580・95・10510・12・153・4・5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
806298087783095×6.35×6.35・100×6.35×6.35・105×6.35×6.3595・100・10512・15・214・5・6
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
806298177783165×6.35×6.35・65×6.35×6.35・70×6.35×6.3565・65・708・8・91・1.5・2
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
806298267783265×6.35×6.35・70×6.35×6.35・75×6.35×6.3565・70・758・9・91.5・2・2.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする