曜日別特売

六角軸鉄工ドリルSwift Precision

六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。
シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。

用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本内容量1本
注意
※切れ刃を素手で触れないでください。手にけがをすることがあります。
※作業中は手袋を着用しないでください。巻き込まれる恐れがあります。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806290747783365×6.35×6.356581
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
806290907783465×6.35×6.356581.2
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
806290997783565×6.35×6.356581.5
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
806291087783665×6.35×6.356581.6
オープン
409
450(税込)
4日以内出荷
806291177783765×6.35×6.356581.8
オープン
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
806291267783870×6.35×6.357092
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
806291357783970×6.35×6.357092.1
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
806291447784070×6.35×6.357092.2
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
806291607784170×6.35×6.357092.3
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
806291697784275×6.35×6.357592.4
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
806291787784375×6.35×6.357592.5
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
806291877784475×6.35×6.357592.6
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
806291967784580×6.35×6.358092.7
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
806292057784680×6.35×6.358092.8
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
806292147784780×6.35×6.358092.9
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
806292307784880×6.35×6.3580103
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
806292397784985×6.35×6.3585103.1
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
806292487785085×6.35×6.3585103.2
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
806292577785185×6.35×6.3585103.3
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
806292667785290×6.35×6.3590103.4
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
806292757785390×6.35×6.3590113.5
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
806292847785490×6.35×6.3590113.6
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
806293007785590×6.35×6.3590113.7
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
806293097785695×6.35×6.3595113.8
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
806293187785795×6.35×6.3595113.9
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
806293277785895×6.35×6.3595124
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
806293367785995×6.35×6.3595124.1
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
806293457786095×6.35×6.3595124.2
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
8062935477861100×6.35×6.35100124.3
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
8062937077862100×6.35×6.35100134.4
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
8062937977863100×6.35×6.35100134.5
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
8062938877864100×6.35×6.35100134.6
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
8062939777865100×6.35×6.35100144.7
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
8062940677866105×6.35×6.35105144.8
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
8062941577867105×6.35×6.35105144.9
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
8062942477868105×6.35×6.35105155
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
8062944077869105×6.35×6.35105175.2
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
8062944977870105×6.35×6.35105195.5
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
8062945877871105×6.35×6.35105216
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
8062946777872105×6.35×6.35105236.5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
8062947677873110×7×7110237
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
8062948577874110×7.5×7.5110267.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
8062949477875110×8×8110278
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
8062951077876110×8.5×8.5110308.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
8062951977877110×9×9110329
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
8062952877878110×9.5×9.5110359.5
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
8062953777879110×10×101103810
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
8062954677880110×10.5×10.51104110.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
8062955577881110×11×111104411
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
8062956477882110×11.5×11.51104711.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 細い釘の下穴あけ作業

さすが作りがしっかりしている。自分では細すぎて研げないので切れやんだら交換している。できれば1.7㎜のバリエーションがほしいが需要がないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする