曜日別特売

プチプラ100mm

プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm - TSUNODA(ツノダ)

緻密で繊細な作業に最適です
プラスチックや軟銅線向けの薄刃です
手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます
作業性が向上し仕上りに違いを生みます

用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。トラスコ品番405-4578材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80629896PN-100
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする