曜日別特売

プチラジ 100mm

プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)プチラジ 100mm - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ
手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう
取り回しの良さが仕上りに違いを生む

用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番405-6084材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)102切断能力(mm)銅線:1.6切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80629878MR-100
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 細かい作業時
建設業・工事業

小さいラジオペンチは何個か持っていますがコスパはこちらのものが一番高く感じます。安いがけっこうきれいな仕上げになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする