TSUNODA(ツノダ)
スリムプライヤー バネ付
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。
耐久性抜群のカシメ構造です。
スリムな先端形状です。
2段階スライド調整可能です。
用途
自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。
材質
機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
バネ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(60個)
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630079
TH-150PLS
113-2656
10
168
軟鉄線(針金)Φ2.0
¥
94,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80630088
TH-200PLS
113-2654
11
203
軟鉄線(針金)Φ2.6
¥
110,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください