曜日別特売

ウォーターポンププライヤー 250MM

ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー 250MM - TSUNODA(ツノダ)

厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。
5段階口開き調整が可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。

用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番551-9695材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80629914WP-250SN
2,780
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする