曜日別特売

ドライバー付きウォーターポンププライヤー

ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ドライバー付きウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)

サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。
非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!
便利なドライバー付。
安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。

用途
電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。
水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。
仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80629930WP150D
2,780
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする