TSUNODA(ツノダ)
プチペンチ 100mm
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ
手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう
取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途
クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に
仕様
先端部ギザ付
トラスコ品番
660-5072
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC
全長(mm)
100
切断能力(mm)
溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線
Φ2.0
バネ
あり
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80629939
MP-100
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください