阪口製作所
特殊調整器
質量(kg)
2
使用圧力(MPa)
0.02~0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
標準流量(m
3
/h)
25
圧力計(MPa)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80627410
ZR-10
窒素
¥
71,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80627419
ZR-10
アルゴン
¥
71,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください