tantore
電磁波シールドクロス 1m
ハサミでカットして使用することができます。
性能
シールド:88dB(100MHz)
材質
ポリエステル・銅・ニッケル
幅(mm)
1260
定尺(m)
50
表面抵抗値(Ω)
0.03
アズワン品番
3-4889-11
内容量
1枚(1m)
注意
販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630596
-
¥
30,730
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください