ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品
ナット4個 ワッシャー4個
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
内容量
1箱(4本×5パック)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636546
10187034
151-8805
M3
6
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636555
10187035
151-7148
M3
8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636564
10187036
154-3796
M4
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636580
10187037
154-3760
M4
8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください