ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ニッケル組ネジ 継手
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途
ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。
長さの調節に。
材質
真鍮
呼び径(mm)
M3.5
外径(Φmm)
4.5
表面処理
ニッケル
内容量
1箱(4本×5パック)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635925
10184502
117-9355
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635934
10184503
117-9370
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635950
10184504
117-7778
15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください