ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ホーロー
鉄製のホーロー(イモネジ)です。
材質
スチール
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
六角穴対辺(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643510
10165689
313-9057
0.5
6
1.5
M3
¥
552
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
80643519
10165690
313-9060
0.7
8
2
M4
¥
568
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643528
10165691
313-9058
0.8
10
2.5
M5
¥
674
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643537
10165692
313-9061
1
10
3
M6
¥
886
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643546
10165693
313-9059
1
15
3
M6
¥
1,132
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643555
10165694
313-9062
1.25
15
4
M8
¥
1,474
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください