アズワン
高白色コピー用紙 新型コロナウイルス助け合いの輪+
(1件のレビュー)
SDGs達成に貢献する森林認証紙を使用しています。
売上の一部をユニセフ「新型コロナウイルス緊急募金」へ寄付するコピー用紙です。
サイズ
A4
入数(枚)
2500
坪量(g/m
2
)
約66
紙厚(μm)
約88
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×310×225
アズワン品番
4-4677-11
内容量
1箱(5冊×500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
白色度(%)
出荷単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630684
-
約92
箱
¥
2,830
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください