アズワン
再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入
サイズ
A4
入数(枚)
2500
白色度(%)
約69
紙質
再生コピー用紙
坪量(g/m
2
)
約66
紙厚(μm)
約90
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×310×230
アズワン品番
4-4675-11
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(5冊×500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80630736
-
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください