ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ハードロックナット
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。
凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。
「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
材質
スチール:三価メッキ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80637876
10186041
1セット(2個×5袋)
858-6228
11
1.25
13
M8
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637885
10186042
1セット(2個×5袋)
858-6229
13.5
1.5
17
M10
¥
3,240
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637894
10186043
1セット(1個×5袋)
858-6230
17
1.75
19
M12
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637910
10186044
1セット(1個×5袋)
858-6231
22.5
2
24
M16
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637919
10186045
1セット(1個×5袋)
858-6232
27.5
2.5
30
M20
¥
6,790
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください