ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス六角ナット
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS304)
ナット
1種
入数(個)
14
内容量
1セット(14個×5袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80637709
10184672
833-7849
1.6
0.4
4
M2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
80637718
10184673
833-7850
2
0.45
5
M2.6
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください