ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ六角ナット
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
ナット
1種
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80637675
10184658
1セット(26個×5袋)
833-7835
1.6
0.4
4
M2
¥
1,290
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637684
10184659
1セット(26個×5袋)
833-7836
2
0.45
5
M2.6
¥
1,290
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637700
10184667
1セット(24個×5袋)
833-7844
4
1分5厘/24山
8
W3/16
¥
1,290
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください