ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス六角ナット
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質
ステンレス(SUS304)
ナット
1種
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80644560
10164570
1パック(100個)
334-0721
2.4
0.5
5.5
M3
¥
594
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644569
10164571
1パック(100個)
334-0646
3.2
0.7
7
M4
¥
774
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
80644578
10164572
1パック(100個)
334-2231
4
0.8
8
M5
¥
1,228
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644587
10164573
1パック(100個)
334-0695
5
1
10
M6
¥
1,658
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80644596
10164574
1パック(50個)
334-0689
6.5
1.3
13
M8
¥
1,776
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644605
10164575
1パック(50個)
334-0728
8
1.5
17
M10
¥
3,742
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644614
10164576
1パック(50個)
334-0667
10
1.8
19
M12
¥
5,344
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644630
10164577
1パック(10個)
334-0675
13
2
24
M16
¥
2,488
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644639
10164578
1パック(50個)
334-0714
4
1分5厘/24山
8
W3/16
¥
2,346
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644648
10164579
1パック(50個)
334-0629
5
2分/20山
10
W1/4
¥
1,348
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644657
10164580
1パック(50個)
334-0619
6.5
2分5厘/18山
14
W5/16
¥
2,446
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644666
10164581
1パック(50個)
334-2206
8
3分16山
17
W3/8
¥
4,714
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644675
10164582
1パック(50個)
334-0620
10
4分12山
21
W1/2
¥
8,228
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください