ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスナイロンナット
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質
ステンレス(SUS304)
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじ径
二面幅(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80644824
10165547
1パック(100個)
334-0635
5
M4
7
100
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644840
10165548
1パック(100個)
334-0669
6.5
M5
8
100
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644849
10165549
1パック(100個)
334-0680
8
M6
10
100
¥
7,486
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644858
10165550
1パック(50個)
334-0657
9.8
M8
13
50
¥
6,028
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644867
10165551
1パック(50個)
334-0648
12
M10
17
50
¥
10,742
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
返品不可
80644876
10165552
1パック(50個)
334-0642
14.4
M12
19
50
¥
14,858
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください