ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クロメートフランジナット
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。
フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質
スチール
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80644885
10165553
1パック(100個)
333-9145
3.7
0.5
M3
5.5
¥
1,134
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644894
10165554
1パック(100個)
334-0692
4.5
0.7
M4
7
¥
1,348
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644910
10165555
1パック(100個)
334-0654
5.5
0.8
M5
8
¥
1,506
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644919
10165556
1パック(100個)
334-0624
6
1
M6
10
¥
1,778
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644928
10165557
1パック(50個)
333-9139
7.5
1.3
M8
12
¥
1,652
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80644937
10165558
1パック(50個)
334-0704
9
1.5
M10
14
¥
2,646
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
80644946
10165559
1パック(50個)
334-0621
11
1.8
M12
17
¥
5,228
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください