ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 六角ナット 3種
一般的なナットより厚みが薄いタイプです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
ナット
3種
入数(個)
2
内容量
1セット(2個×5袋)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80637989
10186449
833-7858
6
M10
17
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80637998
10186450
833-7859
7
M12
19
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80638007
10186451
833-7860
3.6
M6
10
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80638016
10186452
833-7861
13
M8
13
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください