ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレストラス小ネジ
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ねじです。
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類
全ネジ
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642390
10165277
1パック(50本)
313-4384
0.5
5
3
1.9
¥
682
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642399
10165278
1パック(50本)
313-5888
0.5
8
3
1.9
¥
682
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642408
10165279
1パック(50本)
313-5882
0.5
10
3
1.9
¥
726
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642417
10165280
1パック(50本)
313-4381
0.5
12
3
1.9
¥
798
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642426
10165281
1パック(50本)
313-5896
0.5
15
3
1.9
¥
852
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642435
10165282
1パック(50本)
313-5868
0.5
20
3
1.9
¥
988
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642444
10165283
1パック(50本)
313-4370
0.5
25
3
1.9
¥
1,174
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642460
10165284
1パック(50本)
313-5890
0.7
12
4
2.5
¥
1,078
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642469
10165285
1パック(50本)
313-5891
0.7
15
4
2.5
¥
1,172
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642478
10165286
1パック(50本)
313-5894
0.7
20
4
2.5
¥
1,398
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80642487
10165287
1パック(50本)
313-4386
0.7
25
4
2.5
¥
1,582
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642496
10165288
1パック(50本)
313-5887
0.7
30
4
2.5
¥
1,806
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642505
10165289
1パック(50本)
313-5880
0.8
15
5
3.1
¥
1,972
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642514
10165290
1パック(50本)
313-5898
0.8
20
5
3.1
¥
2,282
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642530
10165291
1パック(50本)
313-4377
0.8
25
5
3.1
¥
2,626
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642539
10165292
1パック(50本)
313-5878
0.8
30
5
3.1
¥
2,972
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642548
10165293
1パック(20本)
313-5866
0.8
40
5
3.1
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642557
10165294
1パック(20本)
313-4363
1
10
6
3.7
¥
1,078
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642566
10165295
1パック(20本)
313-4391
1
15
6
3.7
¥
1,246
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642575
10165296
1パック(20本)
313-5893
1
20
6
3.7
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642584
10165297
1パック(20本)
313-5892
1
25
6
3.7
¥
1,614
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642600
10165298
1パック(20本)
313-5895
1
30
6
3.7
¥
1,832
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642609
10165299
1パック(20本)
313-4364
1
40
6
3.7
¥
2,592
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642618
10165300
1パック(20本)
313-4393
1
50
6
3.7
¥
3,086
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642627
10165301
1パック(20本)
313-5897
1.25
15
8
4.8
¥
2,740
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642636
10165302
1パック(20本)
313-5865
1.25
20
8
4.8
¥
3,018
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642645
10165303
1パック(20本)
313-5884
1.25
25
8
4.8
¥
3,372
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642654
10165304
1パック(20本)
313-4376
1.25
30
8
4.8
¥
3,742
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
80642670
10165305
1パック(20本)
313-4378
1.25
40
8
4.8
¥
4,858
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642679
10165306
1パック(20本)
313-4390
1.25
50
8
4.8
¥
5,772
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください