ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ小ネジ トラス
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635496
10184260
1箱(10本×5パック)
117-3043
ナット10個 ワッシャー10個
0.5
4
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635505
10184261
1箱(10本×5パック)
117-2949
ナット10個 ワッシャー10個
0.5
8
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635514
10184262
1箱(10本×5パック)
119-6431
ナット10個 ワッシャー10個
0.5
10
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635530
10184263
1箱(10本×5パック)
117-7694
ナット10個 ワッシャー10個
0.5
12
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635539
10184264
1箱(10本×5パック)
119-7955
ナット10個 ワッシャー10個
0.5
15
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635548
10184265
1箱(8本×5パック)
117-2955
ナット8個 ワッシャー8個
0.5
20
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635557
10184266
1箱(8本×5パック)
117-6112
ナット8個 ワッシャー8個
0.5
25
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635566
10184267
1箱(8本×5パック)
118-8691
ナット8個 ワッシャー8個
0.5
30
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635575
10184268
1箱(8本×5パック)
119-6378
ナット8個 ワッシャー8個
0.7
5
4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635584
10184274
1箱(4本×5パック)
119-7958
ナット4個 ワッシャー4個
0.7
35
4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635600
10184276
1箱(4本×5パック)
117-3020
ナット4個 ワッシャー4個
0.7
50
4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635609
10184277
1箱(6本×5パック)
117-7692
ナット6個 ワッシャー6個
0.8
6
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635618
10184281
1箱(4本×5パック)
118-0864
ナット4個 ワッシャー4個
0.8
25
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635627
10184283
1箱(2本×5パック)
117-7720
ナット2個 ワッシャー2個
0.8
40
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635636
10184285
1箱(4本×5パック)
117-7733
ナット4個 ワッシャー4個
1
8
6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください