ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ブロンズ小ネジ トラス
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
117-7746
セット内容
ナット4個 ワッシャー4個
材質
スチール:ブロンズ
長さ(mm)
40
呼び径(mm)
4
内容量
1箱(4本×5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635715
10186464
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください