ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス小ネジ トラス
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ネジです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS XM7)
ねじの種類
全ネジ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635645
10184296
1箱(6本×5パック)
117-9291
ナット6個 ワッシャー6個
25
3
1.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635654
10184297
1箱(6本×5パック)
118-0858
ナット6個 ワッシャー6個
30
3
1.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635679
10184305
1箱(4本×5パック)
117-7783
ナット4個 ワッシャー4個
50
4
2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635697
10184313
1箱(2本×5パック)
117-9359
ナット2個 ワッシャー2個
50
5
3.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635670
10184298
1箱(6本×5パック)
117-9379
ナット6個 ワッシャー6個
5
4
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
80635688
10184306
1箱(4本×5パック)
117-7762
ナット4個 ワッシャー4個
6
5
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
80635706
10184314
1箱(2本×5パック)
117-7774
ナット2個 ワッシャー2個
8
6
3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください