ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス鍋小ネジ
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類
全ネジ
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642688
10165612
1パック(50本)
313-5907
0.5
5
3
2
¥
588
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642697
10165196
1パック(50本)
313-7461
0.5
10
3
2
¥
646
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642706
10165197
1パック(50本)
313-7453
0.5
15
3
2
¥
782
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642715
10165198
1パック(50本)
313-7448
0.5
20
3
2
¥
922
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642724
10165199
1パック(50本)
313-7451
0.5
25
3
2
¥
1,098
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642740
10165200
1パック(50本)
313-5940
0.5
30
3
2
¥
1,246
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642749
10165201
1パック(50本)
313-5969
0.5
40
3
2
¥
1,822
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642758
10165202
1パック(50本)
313-7455
0.7
10
4
2.6
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642767
10165204
1パック(50本)
313-5926
0.7
20
4
2.6
¥
1,254
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642776
10165205
1パック(50本)
313-5923
0.7
25
4
2.6
¥
1,446
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642785
10165206
1パック(50本)
313-5929
0.7
30
4
2.6
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642794
10165207
1パック(50本)
313-5906
0.7
40
4
2.6
¥
2,466
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642810
10165208
1パック(50本)
313-7458
0.7
50
4
2.6
¥
3,058
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642819
10165209
1パック(50本)
313-5963
0.7
60
4
2.6
¥
3,658
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642828
10165210
1パック(50本)
313-5948
0.8
10
5
3.3
¥
1,454
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642837
10165211
1パック(50本)
313-5909
0.8
15
5
3.3
¥
1,758
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642846
10165212
1パック(50本)
313-5935
0.8
20
5
3.3
¥
2,006
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642855
10165213
1パック(50本)
313-5957
0.8
25
5
3.3
¥
2,354
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642864
10165214
1パック(50本)
313-5911
0.8
30
5
3.3
¥
2,698
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642880
10165215
1パック(20本)
313-5913
0.8
40
5
3.3
¥
1,736
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642889
10165216
1パック(20本)
313-5950
0.8
50
5
3.3
¥
2,062
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642898
10165217
1パック(20本)
313-5921
0.8
60
5
3.3
¥
2,134
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642907
10165218
1パック(20本)
313-7457
1
10
6
3.9
¥
922
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642916
10165219
1パック(20本)
313-5903
1
15
6
3.9
¥
1,062
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642925
10165220
1パック(20本)
313-5965
1
20
6
3.9
¥
1,234
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642934
10165221
1パック(20本)
313-5917
1
25
6
3.9
¥
1,442
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642950
10165222
1パック(20本)
313-5975
1
30
6
3.9
¥
1,654
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642959
10165223
1パック(20本)
313-5910
1
40
6
3.9
¥
2,018
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642968
10165224
1パック(20本)
313-7460
1
50
6
3.9
¥
2,886
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642977
10165225
1パック(20本)
313-5920
1
60
6
3.9
¥
3,372
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642986
10165226
1パック(20本)
313-5925
1.25
20
8
5.2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80642995
10165227
1パック(20本)
313-7452
1.25
25
8
5.2
¥
2,914
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643004
10165228
1パック(20本)
313-5942
1.25
30
8
5.2
¥
3,228
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643020
10165229
1パック(20本)
313-5947
1.25
35
8
5.2
¥
3,686
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643029
10165230
1パック(20本)
313-5916
1.25
40
8
5.2
¥
4,086
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643038
10165231
1パック(20本)
313-7447
1.25
45
8
5.2
¥
4,542
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643047
10165232
1パック(20本)
313-7454
1.25
50
8
5.2
¥
4,828
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643056
10165233
1パック(20本)
313-5970
1.25
55
8
5.2
¥
5,914
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643065
10165234
1パック(20本)
313-5951
1.25
60
8
5.2
¥
7,114
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643074
10165235
1パック(20本)
313-5908
1.25
70
8
5.2
¥
8,314
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80643564
10165203
1パック(50本)
313-4441
0.7
15
4
2.6
¥
1,038
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください