ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP プラスチック小ネジ 鍋
ポリカ製の小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
材質
ポリカ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636047
10184252
1箱(6本×5パック)
3
8
118-0859
ナット6個/ワッシャー6個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636056
10184253
1箱(6本×5パック)
3
15
117-9361
ナット6個/ワッシャー6個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636065
10184254
1箱(6本×5パック)
4
10
117-7719
ナット6個/ワッシャー6個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636074
10184255
1箱(6本×5パック)
4
15
117-7763
ナット6個/ワッシャー6個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80636090
10184256
1箱(4本×5パック)
4
20
117-7770
ナット4個/ワッシャー4個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636099
10184257
1箱(4本×5パック)
5
15
117-7759
ナット4個/ワッシャー4個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636108
10184258
1箱(2本×5パック)
5
20
117-7742
ナット2個/ワッシャー2個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636117
10184259
1箱(2本×5パック)
5
25
117-9285
ナット2個/ワッシャー2個
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください