ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 電気用 小ネジ 鍋
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
用途
耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。
材質
真鍮
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80636135
10186434
1箱(20本×5パック)
117-7760
ナット20個、ワッシャー40個
5
0.4
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636144
10186435
1箱(20本×5パック)
117-9362
ナット20個、ワッシャー40個
8
0.4
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636160
10186436
1箱(20本×5パック)
117-9304
ナット20個、ワッシャー40個
10
0.4
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636169
10186437
1箱(20本×5パック)
117-9333
ナット20個、ワッシャー40個
6
0.45
2.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636178
10186438
1箱(20本×5パック)
117-9369
ナット20個、ワッシャー40個
8
0.45
2.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636187
10186439
1箱(20本×5パック)
117-7755
ナット20個、ワッシャー40個
10
0.45
2.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636196
10186440
1箱(20本×5パック)
117-7726
ナット20個、ワッシャー40個
12
0.45
2.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636205
10186441
1箱(18本×5パック)
117-9340
ナット18個、ワッシャー36個
6
0.5
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636214
10186442
1箱(18本×5パック)
117-9277
ナット18個、ワッシャー36個
8
0.5
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636230
10186443
1箱(15本×5パック)
117-9321
ナット15個、ワッシャー30個
10
0.5
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636239
10186444
1箱(15本×5パック)
117-9348
ナット15個、ワッシャー30個
12
0.5
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636248
10186445
1箱(15本×5パック)
117-9319
ナット15個、ワッシャー30個
15
0.5
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80636257
10186446
1箱(15本×5パック)
117-9363
ナット15個、ワッシャー30個
20
0.5
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください