ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 黒メッキ 小ネジ 鍋
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
表面処理
黒
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
長さ(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80635724
10184476
1箱(10本×5パック)
117-9320
ナット10個/ワッシャー10個
10
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
80635740
10184477
1箱(10本×5パック)
117-7743
ナット10個/ワッシャー10個
20
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635749
10184478
1箱(10本×5パック)
117-9282
ナット10個/ワッシャー10個
30
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635758
10184479
1箱(10本×5パック)
117-9371
ナット10個/ワッシャー10個
10
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
80635767
10184480
1箱(10本×5パック)
117-9269
ナット10個/ワッシャー10個
20
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635776
10184481
1箱(8本×5パック)
117-7758
ナット8個/ワッシャー8個
30
4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635785
10184482
1箱(8本×5パック)
118-0860
ナット8個/ワッシャー8個
10
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635794
10184483
1箱(8本×5パック)
117-9270
ナット8個/ワッシャー8個
20
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80635810
10184484
1箱(4本×5パック)
117-7753
ナット4個/ワッシャー4個
30
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください